Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4027 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p893431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223560121
EAN/GTIN:
     4057223560121
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 5 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,341
dp:
3,5
s:
2,5
d:
5
l:
30
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
30
Durchmesser:
5
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.