Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559620
EAN/GTIN:
     4057223559620
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 16 x 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
35
Gewicht kg per 100:
3,97
dp:
12
s:
8
d:
16
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35
Durchmesser:
16
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,19*
€ 95,4261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,61*
€ 89,9759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,70*
€ 84,133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,61*
€ 80,4559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,04*
€ 77,3976
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,02*
€ 64,2838
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,90*
€ 55,811
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.