Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M5x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223558975
EAN/GTIN:
     4057223558975
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 5 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,332
dp:
3,5
s:
2,5
d:
5
l:
30
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
2,5
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30
Durchmesser:
5
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,18*
€ 27,5842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.