Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559088
EAN/GTIN:
     4057223559088
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 6 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,474
dp:
4
s:
3
d:
6
l:
30
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
3
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30
Durchmesser:
6
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.