Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559170
EAN/GTIN:
     4057223559170
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 8 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht kg per 100:
0,657
dp:
5,5
s:
4
d:
8
l:
25
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25
Durchmesser:
8
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0753*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.