Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M8x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M8x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M8x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M8x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M8x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559217
EAN/GTIN:
     4057223559217
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 8 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht kg per 100:
1,319
dp:
5,5
s:
4
d:
8
l:
45
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45
Durchmesser:
8
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,15*
€ 34,6885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.