Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4028 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4028 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4028 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4028 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p893756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223564747
EAN/GTIN:
     4057223564747
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant Abmessung: M 10 x 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
1,05
dp:
7
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
l:
25
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
25
Durchmesser:
10
Norm:
4028
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.