Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 Gewindestifte M10x40, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4028 Gewindestifte M10x40, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4028 Gewindestifte M10x40, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4028 Gewindestifte M10x40, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4028 Gewindestifte M10x40, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p893759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223564778
EAN/GTIN:
     4057223564778
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant Abmessung: M 10 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
1,74
dp:
7
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
l:
40
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
40
Durchmesser:
10
Norm:
4028
Normart:
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,21*
€ 46,6599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,98*
€ 44,0062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,82*
€ 40,2458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,95*
€ 30,8805
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.