Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4028 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4028 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4028 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4028 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p893768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223564853
EAN/GTIN:
     4057223564853
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant Abmessung: M 12 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
1,82
dp:
8,5
Werkstoffart:
Stahl
s:
6
d:
12
l:
30
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
30
Durchmesser:
12
Norm:
4028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,08*
€ 40,5552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,12*
€ 38,2228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,29*
€ 34,8551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.