Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 Gewindestifte M10x55, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4028 Gewindestifte M10x55, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M10x55, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M10x55, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223563696
EAN/GTIN:
     4057223563696
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant Abmessung: M 10 x 55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
2,479
dp:
7
Antriebsgröße:
5
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
l:
55
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
55
Durchmesser:
10
Norm:
4028
Normart:
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,25*
€ 56,2275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,73*
€ 48,4687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,47*
€ 45,7793
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.