Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 Gewindestifte M10x70, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4028 Gewindestifte M10x70, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M10x70, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M10x70, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223563719
EAN/GTIN:
     4057223563719
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant Abmessung: M 10 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
3,3
dp:
7
Antriebsgröße:
5
s:
5
d:
10
l:
70
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
70
Durchmesser:
10
Norm:
4028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,29*
€ 63,4151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,95*
€ 59,4405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,18*
€ 54,9542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,79*
€ 52,1101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,14*
€ 51,3366
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.