Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 Gewindestifte M12x18, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4028 Gewindestifte M12x18, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M12x18, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M12x18, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223563764
EAN/GTIN:
     4057223563764
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant Abmessung: M 12 x 18
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht kg per 100:
0,831
dp:
8,5
Antriebsgröße:
6
s:
6
d:
12
l:
18
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
18
Durchmesser:
12
Norm:
4028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.