Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4028 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223563795
EAN/GTIN:
     4057223563795
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant Abmessung: M 12 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
1,82
dp:
8,5
Antriebsgröße:
6
Werkstoffart:
Stahl
s:
6
d:
12
l:
30
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
30
Durchmesser:
12
Norm:
4028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.