Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 Gewindestifte M14x40, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4028 Gewindestifte M14x40, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M14x40, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M14x40, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223563900
EAN/GTIN:
     4057223563900
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant Abmessung: M 14 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
3,52
dp:
10
Antriebsgröße:
6
Werkstoffart:
Stahl
s:
6
d:
14
l:
40
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
40
Durchmesser:
14
Norm:
4028
Normart:
ISO
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, 4028-14-40-45 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,635*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,675*
€ 57,92325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,87*
€ 54,5853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,455*
€ 50,52145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,295*
€ 47,95105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,605*
€ 47,12995
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,905*
€ 39,15695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,635*
€ 32,88565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.