Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M16x35, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223563955
EAN/GTIN:
     4057223563955
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant Abmessung: M 16 x 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
d:
16
l:
35
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
35
Durchmesser:
16
Norm:
4028
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
3,82
dp:
12
Antriebsgröße:
8
Werkstoffart:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, 4028-16-35-45 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6125*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8792*
€ 1,04625
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8307*
€ 0,98853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7642*
€ 0,9094
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6125*
€ 0,72888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.