Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 Gewindestifte M4x10, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 Gewindestifte M4x10, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M4x10, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M4x10, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223425147
EAN/GTIN:
     4057223425147
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant Abmessung: M 4 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,059
dp:
2,5
Antriebsgröße:
2
Werkstoffart:
Stahl
s:
2
d:
4
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
10
Durchmesser:
4
Norm:
4028
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,013*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.