Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 Gewindestifte M4x40, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4028 Gewindestifte M4x40, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M4x40, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M4x40, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223563139
EAN/GTIN:
     4057223563139
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant Abmessung: M 4 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
0,284
dp:
2,5
Antriebsgröße:
2
Werkstoffart:
Stahl
s:
2
d:
4
l:
40
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
40
Durchmesser:
4
Norm:
4028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.