Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4029 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4029 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4029 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4029 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4029 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p894096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223568189
EAN/GTIN:
     4057223568189
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant Abmessung: M 10 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
12
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
12
Durchmesser:
10
Norm:
4029
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
0,473
dv:
6
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,40*
€ 21,896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.