Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4029 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4029 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4029 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4029 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p894098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223568202
EAN/GTIN:
     4057223568202
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant Abmessung: M 10 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
0,673
dv:
6
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
l:
16
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
16
Durchmesser:
10
Norm:
4029
Normart:
ISO
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, 4029-10-16-45 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0707*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.