Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4029 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4029 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4029 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4029 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4029 Gewindestifte M6x30, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p894164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223567991
EAN/GTIN:
     4057223567991
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant Abmessung: M 6 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
30
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
30
Durchmesser:
6
Norm:
4029
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
0,495
dv:
3
Werkstoffart:
Stahl
s:
3
d:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.