Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 Gewindestifte Feingewinde M10x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4026 Gewindestifte Feingewinde M10x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
ISO 4026 Gewindestifte Feingewinde M10x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
ISO 4026 Gewindestifte Feingewinde M10x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
ISO 4026 Gewindestifte Feingewinde M10x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p894535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223431940
EAN/GTIN:
     4057223431940
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~ISO 4026 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant, mit metr. Feingewinde Abmessung: M10 x 1 x 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
Feingewinde
Gewindesteigung (fein):
1
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
35
Durchmesser:
10
Norm:
4026
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
1,62
dp:
7
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
l:
35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,61*
€ 135,1959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,58*
€ 129,2102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,73*
€ 122,2487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,17*
€ 116,8223
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,07*
€ 98,8533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.