Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 10.9 verzinkt, getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 10.9 verzinkt, getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-p894711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426106063
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
s:
8
d:
10
l:
25
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
10 mm
Gewicht kg per 100:
2,59
Norm:
4762
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
€ 4,90*
ab € 0,0756*
€ 0,109*
3 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0912*
€ 0,1302*
1 Tag
1680
200
€ 5,59*
ab € 0,1025*
€ 0,1375*
5 Tage
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,0999*
€ 0,1382*
7 Tage
2400
200
€ 7,99*
ab € 0,1071*
€ 0,1431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.