Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 22 x 65, 10.9 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 22 x 65, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 22 x 65, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 22 x 65, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 22 x 65, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426101921
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 22 x 65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
33
s:
17
d:
22
l:
65
k:
22
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
65
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
22 mm
Gewicht kg per 100:
29,1
Norm:
4762
Antriebsgröße:
17
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,2179*
€ 1,6295*
4 Tage
275
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,6098*
€ 2,1885*
6 Tage
375
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,8034*
€ 2,2934*
1 Tag
263
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,7834*
€ 2,2934*
6 Tage
375
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,7435*
€ 2,2951*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,6295*
€ 1,93911
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,5479*
€ 1,842
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,4779*
€ 1,7587
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,4079*
€ 1,6754
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,3479*
€ 1,604
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,2179*
€ 1,4493
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2179* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 40,7375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.