Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 30 x 270, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 30 x 270, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 30 x 270, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 30 x 270, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 30 x 270, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426103260
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 270
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
198
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
270
k:
30
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
270
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
30 mm
Gewicht kg per 100:
174
Norm:
4762
Antriebsgröße:
22
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
106
1
€ 4,30*
ab € 6,3484*
€ 9,4984*
1 Tag
90
1
€ 5,59*
ab € 7,0739*
€ 9,9639*
6 Tage
128
1
€ 7,99*
ab € 7,40*
€ 10,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,6229*
€ 12,0529*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,8206*
€ 12,5972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,5972*
€ 14,99067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,3372*
€ 14,68127
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,9163*
€ 11,8004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,4358*
€ 10,0386
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,3606*
€ 8,75911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1806*
€ 8,54491
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8206*
€ 6,92651
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.