Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 14, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 14, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 14, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 14, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 14, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426098085
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 14
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
14
Gewicht kg per 100:
0,32
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4762
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
14
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
500
€ 5,90*
ab € 0,0123*
€ 0,0206*
4 Tage
5500
500
€ 4,30*
ab € 0,0144*
€ 0,0213*
1 Tag
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,016*
€ 0,0223*
6 Tage
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0158*
€ 0,0228*
6 Tage
5500
500
€ 7,99*
ab € 0,0167*
€ 0,0233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.