Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 40, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 40, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 40, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 40, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 40, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426098528
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 40
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
16
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
40
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
40
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
6 mm
Gewicht kg per 100:
1,1
Norm:
4762
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2800
200
€ 4,30*
ab € 0,0391*
€ 0,0605*
1 Tag
2800
200
€ 5,59*
ab € 0,0437*
€ 0,0635*
6 Tage
3600
200
€ 7,99*
ab € 0,0456*
€ 0,0662*
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0531*
€ 0,0765*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0357*
€ 1,4586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4586*
€ 1,73573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2462*
€ 1,48298
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.