Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 70, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 70, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 70, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 70, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 70, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426109965
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 70
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
34
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
70
k:
12
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
70
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
12 mm
Gewicht kg per 100:
7,37
Norm:
4762
Antriebsgröße:
10
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 5,90*
ab € 0,1984*
€ 0,2784*
4 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,2482*
€ 0,3631*
2 Tage
665
50
€ 5,59*
ab € 0,2759*
€ 0,3759*
6 Tage
950
50
€ 5,99*
ab € 0,271*
€ 0,379*
8 Tage
950
50
€ 7,99*
ab € 0,288*
€ 0,388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2784*
€ 0,3313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2684*
€ 0,3194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2584*
€ 0,3075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2484*
€ 0,2956
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.