Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 45, 12.9 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 45, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 45, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 45, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 45, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426111333
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
45
k:
20
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
45
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
20 mm
Gewicht kg per 100:
16,1
Norm:
4762
Antriebsgröße:
17
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,5295*
€ 0,7632*
4 Tage
250
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6532*
€ 0,9434*
1 Tag
263
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,738*
€ 0,988*
6 Tage
375
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7076*
€ 0,9887*
6 Tage
375
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,751*
€ 1,001*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7632*
€ 0,90821
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7332*
€ 0,87251
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6795*
€ 0,80861
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6595*
€ 0,78481
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6295*
€ 0,74911
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5295*
€ 0,63011
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5295* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.