Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 30 x 45, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 30 x 45, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 30 x 45, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 30 x 45, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 30 x 45, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p896067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426112736
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
k:
30
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
45
Gewicht kg per 100:
49,7
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4762
Antriebsgröße:
22
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
45
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
10
€ 4,30*
ab € 2,7752*
€ 3,9155*
8 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 2,9537*
€ 4,041*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 3,0921*
€ 4,1321*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,9214*
€ 4,2414*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,7844*
€ 5,0044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2414*
€ 5,04727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0714*
€ 4,84497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9314*
€ 4,67837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8214*
€ 4,54747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5814*
€ 4,26187
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9214*
€ 3,47647
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.