Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 40, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 40, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 40, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 40, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 40, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p896355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426132956
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
8
Ausführung:
Zylinderschrauben
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
40
Gewicht kg per 100:
3,41
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4762
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
40
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,068*
€ 0,1011*
6 Tage
3100
100
€ 5,99*
ab € 0,0745*
€ 0,1074*
1 Tag
2170
100
€ 5,59*
ab € 0,0758*
€ 0,1086*
7 Tage
3100
100
€ 7,99*
ab € 0,0791*
€ 0,1132*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0663*
€ 1,656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,656*
€ 1,97064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.