Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 420, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 420, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 420, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 420, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 16 x 420, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p896869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426123039
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 420
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
376
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
16
l:
420
b:
44
k:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
420
Gewicht kg per 100:
73,1
Durchmesser:
16 mm
Antriebsgröße:
14
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
24
s:
14
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,8699*
€ 5,0399*
5 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 3,6724*
€ 5,0988*
8 Tage
120
10
€ 7,99*
ab € 4,1236*
€ 5,3536*
2 Tage
84
10
€ 5,59*
ab € 4,1236*
€ 5,3536*
7 Tage
120
10
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 5,4093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,0399*
€ 5,99748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6799*
€ 5,56908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5299*
€ 5,39058
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3399*
€ 5,16448
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,8699*
€ 4,60518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,399* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.