Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 240, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 240, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 240, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 240, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 240, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p896940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426123800
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 240
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
188
Länge:
240
Gewicht kg per 100:
63,8
Durchmesser:
20 mm
Antriebsgröße:
17
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
240
b:
52
k:
20
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 2,5414*
€ 3,5764*
6 Tage
70
10
€ 5,99*
ab € 2,6925*
€ 3,6816*
1 Tag
49
10
€ 5,59*
ab € 2,8299*
€ 3,7799*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,7548*
€ 3,9948*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,442*
€ 4,582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9948*
€ 4,75381
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8548*
€ 4,58721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6848*
€ 4,38491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5948*
€ 4,27781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3748*
€ 4,01601
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,7548*
€ 3,27821
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.