Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 145, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 145, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 145, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 145, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 145, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426120908
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 145
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
117
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
blank
dk:
13
Werkstoff:
8.8
s:
6
d:
8
l:
145
b:
28
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
Gewicht kg per 100:
6,3
Länge:
145
Antriebsgröße:
6
Durchmesser:
8 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,3208*
€ 0,4358*
4 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,3494*
€ 0,4806*
1 Tag
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,3888*
€ 0,5088*
6 Tage
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,3819*
€ 0,5132*
6 Tage
2200
100
€ 7,99*
ab € 0,4061*
€ 0,5261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4358*
€ 0,5186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4058*
€ 0,4829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3608*
€ 0,42935
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.