Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 70, A4 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 70, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 70, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 70, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 70, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426145178
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 70*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
34
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
70
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
12 mm
Gewicht kg per 100:
7,37
Norm:
4762
Antriebsgröße:
10
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
70
k:
12
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3745*
€ 0,5018*
4 Tage
1200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4592*
€ 0,6273*
1 Tag
910
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5114*
€ 0,6514*
6 Tage
1300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4971*
€ 0,6519*
6 Tage
1300
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5342*
€ 0,6842*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5018*
€ 0,59714
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4718*
€ 0,56144
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4245*
€ 0,50516
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4145*
€ 0,49326
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3745*
€ 0,44566
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3745* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 50,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.