Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 130, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 130, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 130, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 130, A4 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 20 x 130, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426146113
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 130*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
78
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
130
k:
20
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
130
Gewicht kg per 100:
36,9
Durchmesser:
20 mm
Antriebsgröße:
17
Norm:
4762
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 2,5974*
€ 3,646*
7 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 2,7536*
€ 3,7649*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,735*
€ 3,935*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,3711*
€ 4,4711*
4 Tage
60
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,935*
€ 4,68265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,795*
€ 4,51605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,705*
€ 4,40895
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,555*
€ 4,23045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,365*
€ 4,00435
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,735*
€ 3,25465
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.