Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M6x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M6x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M6x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M6x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M6x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223570823
EAN/GTIN:
     4057223570823
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 6 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14H
Gewicht kg per 100:
0,509
dp:
4
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
30
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
30
Durchmesser:
6
Norm:
4766
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0859* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.