Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M10x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M10x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
ISO 4766 Gewindestifte M10x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594560
EAN/GTIN:
     4057223594560
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 10 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
16
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
16
Durchmesser:
10
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Gewicht kg per 100:
0,84
dp:
7
Werkstoffart:
Messing
t:
2,4
N:
1,6
d:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,84*
€ 85,4896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,82*
€ 80,7058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,86*
€ 74,8034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,14*
€ 71,5666
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,58*
€ 69,7102
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,63*
€ 57,8697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,84*
€ 49,7896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.