Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M10x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M10x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
ISO 4766 Gewindestifte M10x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594577
EAN/GTIN:
     4057223594577
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 10 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Gewicht kg per 100:
1
dp:
7
Werkstoffart:
Messing
t:
2,4
N:
1,6
d:
10
l:
20
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
20
Durchmesser:
10
Norm:
4766
Normart:
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4727* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,46*
€ 95,7474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,64*
€ 90,0116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,79*
€ 84,2401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,66*
€ 80,5154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,06*
€ 77,4214
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,03*
€ 64,2957
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,27*
€ 56,2513
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.