Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M3x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M3x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
ISO 4766 Gewindestifte M3x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594591
EAN/GTIN:
     4057223594591
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 3 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Gewicht kg per 100:
0,045
dp:
2
Werkstoffart:
Messing
t:
0,8
N:
0,4
d:
3
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10
Durchmesser:
3
Norm:
4766
Normart:
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.