Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M3x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M3x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
ISO 4766 Gewindestifte M3x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594621
EAN/GTIN:
     4057223594621
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 3 x 3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Gewicht kg per 100:
0,012
dp:
2
Werkstoffart:
Messing
t:
0,8
N:
0,4
d:
3
l:
3
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
3
Durchmesser:
3
Norm:
4766
Normart:
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.