Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M3x4, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M3x4, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
ISO 4766 Gewindestifte M3x4, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594638
EAN/GTIN:
     4057223594638
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 3 x 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
4
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
4
Durchmesser:
3
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Gewicht kg per 100:
0,016
dp:
2
Werkstoffart:
Messing
t:
0,8
N:
0,4
d:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.