Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
ISO 4766 Gewindestifte M4x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594706
EAN/GTIN:
     4057223594706
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 4 x 5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
5
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
5
Durchmesser:
4
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Gewicht kg per 100:
0,037
dp:
2,5
Werkstoffart:
Messing
t:
1,12
N:
0,6
d:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.