Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
ISO 4766 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594782
EAN/GTIN:
     4057223594782
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 5 x 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Gewicht kg per 100:
0,097
dp:
3,5
Werkstoffart:
Messing
t:
1,28
N:
0,8
d:
5
l:
8
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
8
Durchmesser:
5
Norm:
4766
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.