Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7434 Gewindestift M5x10, mit Schlitz/Spitze, A 4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7434 Gewindestift M5x10, mit Schlitz/Spitze, A 4 blank
ISO 7434 Gewindestift M5x10, mit Schlitz/Spitze, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223595383
EAN/GTIN:
     4057223595383
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
ISO 7434 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz Abmessung: M 5 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Gewicht kg per 100:
0,102
dt:
0,5
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
1,28
N:
0,8
d:
5
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10
Durchmesser:
5
Norm:
7434
Normart:
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,695*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,985*
€ 26,16215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,145*
€ 16,83255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,695*
€ 13,91705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.