Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7051 Linsensenkkopf-Blechschrauben, 4,8 x 32, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7051 Linsensenkkopf-Blechschrauben, 4,8 x 32, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
ISO 7051 Linsensenkkopf-Blechschrauben, 4,8 x 32, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
ISO 7051 Linsensenkkopf-Blechschrauben, 4,8 x 32, Kreuzschlitz Phillips, Form C, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426661517
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
ISO 7051 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: 4,8 x 32 -C-H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Linsensenkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech
Gewindeausführung:
konisch
Vollgewinde:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
f:
1,5
dk:
9,3
s:
2
d:
4,8
l:
32
k:
2,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Form:
C
Länge:
32 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7051
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
250
€ 5,90*
ab € 0,0213*
€ 0,0339*
4 Tage
8750
250
€ 4,30*
ab € 0,0233*
€ 0,0347*
2 Tage
6125
250
€ 5,59*
ab € 0,0261*
€ 0,0364*
6 Tage
8750
250
€ 5,99*
ab € 0,0256*
€ 0,0369*
8 Tage
8750
250
€ 7,99*
ab € 0,0271*
€ 0,038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 8,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.