Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 380, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 380, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 380, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 380, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 380, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 380, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 380, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 380, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p898914
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203634941
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 16 x 380
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
Produktart:
Standard
l:
380
b:
57
k:
10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 16
Antriebsgröße:
24
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
380 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7316*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,1943*
€ 10,94122
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,8404*
€ 8,14008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7222*
€ 6,80942
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,9816*
€ 5,9281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8816*
€ 5,8091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6316*
€ 5,5116
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7316*
€ 4,4406
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.