Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Doppeltorüberwurf Stahl verzinkt, 340/180 x 30/70, rechts und links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Doppeltorüberwurf Stahl verzinkt, 340/180 x 30/70, rechts und links
Vormann Doppeltorüberwurf Stahl verzinkt, 340/180 x 30/70, rechts und links
Artikel-Nr.:
     5417F-p899222
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     092248000
EAN/GTIN:
     4003984430203
Suchbegriffe:
Doppeltor-Verriegelung
Doppeltor-Überwurf
Doppeltorriegel
Doppeltorüberwurf
Doppeltorüberwurf Stahl verzinkt, 340/180 x 30/70, rechts und links
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Abmessung:
340 x 30
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Breite:
30 mm
Länge:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: doppeltor verriegelung, Vormann, Stahl, verzinkt,, 340/180, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.