Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Expressanker MAX 12/30/130 GS R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Expressanker MAX 12/30/130 GS R
Upat Expressanker MAX 12/30/130 GS R
Artikel-Nr.:
     5417F-p900614
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     535300
EAN/GTIN:
     4000657019406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Express-Anker
Expressanker
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Der Upat Expressanker MAX A4 ist im Bereich der Bolzenanker der Meister seiner Klasse. Dieser Stahlanker, in der Ausführung aus nicht rostendem Stahl, ist besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Außenbereich oder in feuchter Umgebung in gerissenem und ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Durch die größere vormontierte Unterlegscheibe können druckempfindlichere Bauteile schonender befestigt und an Längslöchern leichter ausgerichtet werden. Der Expressanker MAX A4 bietet durch die 2 Verankerungstiefen größte Flexibilität und kann äußerst komfortabel in Vor- und Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer in das ausgeblasene Bohrloch kraftsparend eingeschlagen werden. Beim montagefreundlichen Anziehen der Mutter schiebt sich der Bolzen in den Spreizclip, der sich mit bewährter Technik gegen die Bohrlochwand verspreizt und so für höchste Haltesicherheit sorgt. Besonders häufig wird der Bolzenanker für die Befestigung von Vordächern, Stützenfüßen und Balkongeländern verwendet.
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
min. Bohrlochtiefe:
120
Gewindelänge:
47
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Nutzlänge hef,max./hef,min.:
30/50
Länge:
130
Ausführung:
mit großer Scheibe
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
min. Verankerungstiefe:
70 mm
Kopfprägung:
F
max. Anbauteildicke (standard):
30 mm
max. Anbauteildicke (reduziert):
50 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
120 mm
max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Gewinde:
M 12
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Dübellänge:
130 mm
max. Nutzlänge:
30 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: expressanker upat, unterlegscheibe ohne norm, Upat, MAX, 12/30/130, GS, R
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 2,987*
€ 3,857*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,9332*
€ 4,2432*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 3,6118*
€ 4,6523*
2 Tage
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 4,66*
2 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,99*
ab € 3,67*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2432*
€ 5,04941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0332*
€ 4,79951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9032*
€ 4,64481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7932*
€ 4,51391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5832*
€ 4,26401
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9332*
€ 3,49051
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.