| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p945899 Herst.-Nr.: 6990-1 EAN/GTIN: 4014296490267 |
| |
|
| | |
| Teppichbodenrolle Design Hinweis: Passend zu den Bürodrehstühlen Open Base, Open Art, Sitness Net Pro 100, Net Pro 100, Head Point SY. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Anzahl Rollen: | 5 | Tüv/GS geprüft: | Nein | Stiftdurchmesser: | 11 | Rollendurchmesser: | 50 | Hersteller: | TOPSTAR | Ausführung: | für weiche Böden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, arbeitsdrehstuhl topstar, bürostuhlrolle, TOPSTAR, Teppichbodenrollen, Design11mm,, Satz, mit, 5 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 11,41* | € 14,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Beutel | € 4,99* | ab € 11,56* | € 14,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Beutel | € 5,59* | ab € 11,60* | € 14,81* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 11,49* | € 15,03* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,15* | € 16,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|