Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft, PolyGrip Mini-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft, PolyGrip Mini-Pack
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft, PolyGrip Mini-Pack
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft, PolyGrip Mini-Pack
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft, PolyGrip Mini-Pack
Artikel-Nr.:
     5417F-p946398
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081953818
EAN/GTIN:
     4007081953818
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs blindniete
Blindnietmutter PolyGrip Mini-Pack, Alu • Werkstoff: Edelstahl A2 • Standard, Flachrundkopf • Beste Bohrlochfüllung auch bei größeren Bohrlochtoleranzen • Ideal bei häufig wechselnder Materialstärke Vorteil: Aufgrund des großen Klemmbereiches kann eine PolyGrip-Blindnietmutter im Idealfall bis zu 5 verschiedene Abmessungen DIN-Standard-Blindnietmuttern ersetzen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Gesipa
Schaft:
Rundschaft
nietbare Materialstärke [mm]:
0,25-5,0 mm
Nietschaft d x l [mm]:
7 x 13,5 mm
Scherkraft:
2200
Packinhalt [Stück]:
50 St.
Innengewinde:
M5
Länge:
18 mm
Durchmesser:
9
SB-Verpackt:
Nein
Max. Klemmbereich:
6
Oberfläche:
blank
Min. Klemmbereich:
0,25
Kopfausführung:
Flachrundkopf
Hülse:
Aluminium
Bohrlochdurchmesser:
9,1
Ausführung:
Blindnietmuttern
Nietschaft:
9
Nietbare Materialstärke max:
6
Klemmbereich:
0,3 - 6
Werkstoff:
Aluminium
Nietbare Materialstärke min:
0,25
Werkstoffart:
Aluminium
Kopfform:
Flachkopf
Form:
offen
Gewinde:
M 6
Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Blindnietmutter, Alu, blank,, Flachkopf,, M
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 5,31*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 5,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,14*
€ 5,40*
6 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 5,45*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 6,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.